Lcm - Vis HM 6X20 ZnNi - 350437

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 24 mm
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414971677692
Réf. Sonepar
00245167769
Réf. Fournisseur
350437
Marque
Lcm
matériau:
acier
taille de fil (M..):
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:
24 mm
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
filetage complet:
Oui
dimension du profil:
10 mm
type de filetage:
métrique
avec écrou:
Non
avec rondelle:
Non


