Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Lcm - Vis HM 8X60 ZnNi - 350442

CopieCopie
Lcm - Vis HM 8X60 ZnNi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • taille de fil (M..) - 8

  • longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 65 mm

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414971677845

Réf. Sonepar

00245167784

Réf. Fournisseur

350442

Marque

Lcm

matériau:

acier

taille de fil (M..):

8

longueur jusqu'à la tête latérale inférieure:

65 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

filetage complet:

Oui

dimension du profil:

13 mm

type de filetage:

métrique

avec écrou:

Non

avec rondelle:

Non

vis VHM 8x60 - finition ZnNi