Lcm - ZED 41/21 GC - 597103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en U
modèle - étrier de montage
matériau - acier
qualité du matériau - autre
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3599075971034
Réf. Sonepar
00245597103
Réf. Fournisseur
597103
Marque
Lcm
adapté à:
profilé en U
modèle:
étrier de montage
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
avec accessoires à visser:
Non
Équerre en Z avec 4 perforations ZED41/21 - pour liaison entre pièces de la gamme 41 en fixation plafond - finition GC


