Lcm - ZED 41/41 GC - 595323

CopieCopie
Lcm - ZED 41/41 GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en U

  • modèle - étrier de montage

  • matériau - acier

  • qualité du matériau - autre

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3599075953238

Réf. Sonepar

00245595323

Réf. Fournisseur

595323

Réf. Commerciale

Lcm

adapté à:

profilé en U

modèle:

étrier de montage

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Non

Équerre en Z avec 4 perforations ZED41/41 - pour liaison entre pièces de la gamme 41 en fixation plafond - finition GC