Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Lcm - ZF31 50/100 EZ - 348012

CopieCopie
Lcm - ZF31 50/100 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561341890

Réf. Sonepar

00245134189

Réf. Fournisseur

348012

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

100 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

3876 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Chemin de câbles fils ZF31 - hauteur 50mm , largeur 100mm et longueur 3m - finition EZ