Lcm - ZF31 50/400 EZ - 348016

CopieCopie
Lcm - ZF31 50/400 EZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 400 mm

  • hauteur - 50 mm

  • forme de profilé - forme en U

  • modèle - sans connecteur

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8009561342019

Réf. Sonepar

00245134201

Réf. Fournisseur

348016

Réf. Commerciale

Lcm

largeur:

400 mm

hauteur:

50 mm

forme de profilé:

forme en U

modèle:

sans connecteur

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

zinc

longueur:

3000 mm

section transversale utile:

17470 mm²

cloison intégrée:

sans

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

Chemin de câbles fils ZF31 - hauteur 50mm , largeur 400mm et longueur 3m - finition EZ

Les Atouts de l'article:

Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31