Lcm - ZF31-console MINI GS - 348517

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 29 mm
longueur - 64.5 mm
modèle - console murale et à montant
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970800480
Réf. Sonepar
00245080048
Réf. Fournisseur
348517
Marque
Lcm
largeur:
30 mm
hauteur:
29 mm
longueur:
64.5 mm
modèle:
console murale et à montant
traitement de la surface:
galvanisé en continu
adapté à la largeur du système de support de câble:
50...75 mm
matériau:
acier
angle:
88.5...90 °
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
zinc
charge de travail admissible selon IEC 61537:
2000 N
température d'utilisation:
-20...120 °C
Les Atouts de l'article:
Gamme ZF31 en fils d'acier soudés avec bord droit chanfreiné, Portée 1,5m, Compatible avec la gamme supportage métallique et accessoires de dérivation et couvercle de la gamme P31


