L'Ebenoid - Atoll C320 2xE27 SSL AV gris 7039 - 070030

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 84 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870700304

Réf. Sonepar

00057070030

Réf. Fournisseur

070030

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

84 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

gris

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Hublot Atoll C320 2 culots E27 sans source lumineuse antivandale gris 7039, classe I, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:84 W, test au fil incandescent:850 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot carré au design intemporel avec un diffuseur légèrement arrondi et anneau en polycarbonate gris RAL 9007. Deux ouvertures latérales offfrent un éclairage indirect décoratif. Livré sans lampe. Longueur/largeur 320x320mm, profondeur 103mm. Solu

Les Atouts de la gamme:

Avec une efficacité lumineuse >90lm/W, Atoll C320 rentre dans la catégorie des luminaires les plus économes du marché

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.