L'Ebenoid - Attache pontet gris de 7 à 11 - 068438

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Attache pontet gris de 7 à 11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • adapté au diamètre - 10...11 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • double collier - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3477870684383

Réf. Sonepar

00057068438

Réf. Fournisseur

068438

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

forme:

rectangulaire

adapté au diamètre:

10...11 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

double collier:

Oui

avec clou:

Oui

longueur de clou:

25 mm

diamètre du clou:

1.5 mm

clou en acier trempé:

Oui

Attache pontet gris pour câble de diamètre 7 à 11 mm, adapté au diamètre:10 mm, adapté au diamètre:11 mm, adapté au diamètre:7 mm, adapté au diamètre:8 mm, adapté au diamètre:9 mm