L'Ebenoid - Bloc 3x16A+T inter 3G1-1,5m - 012711


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 3
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Accessoires Raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870127118
Réf. Sonepar
00057012711
Réf. Fournisseur
012711
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
nombre de prises avec contact de terre:
3
Avec dispositif on/off:
Oui
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
3
interrupteur différentiel:
Oui
filtre anti-parasite réseau:
Non
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
1.5 m
prise inclinée ou inclinable:
Oui
puissance de raccordement max.:
3680 W