L'Ebenoid - Bloc 4x16A+T inter 3G1,5-1,5m - 012709


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 4
couleur - blanc
forme de boîtier - rectangulaire
courant nominal - 16 A
section de conducteur - 1.5 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires Raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870127095
Réf. Sonepar
00057012709
Réf. Fournisseur
012709
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
nombre de prises avec contact de terre:
4
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
longueur d'alimentation:
1.5 m