L'Ebenoid - Bloc 6x16A+T 3G1,5-1,5m - 012728

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de prises avec contact de terre - 6
couleur - blanc
forme de boîtier - rectangulaire
courant nominal - 16 A
section de conducteur - 1.5 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870127286
Réf. Sonepar
00057012728
Réf. Fournisseur
012728
Marque
L'Ebenoid
nombre de prises avec contact de terre:
6
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
longueur d'alimentation:
1.5 m
Bloc 6 prises 16A avec terre 3G1,5. Longueur câble 1,5m blanc, forme de boîtier:rectangulaire
Les Atouts de l'article:
Multiprises standards avec prises décalées qui offrent la possibilité de connecter jusqu’à 6 chargeurs. Certifies NF. IP20. Un design soigné et des coloris qui s’intègrent parfaitement dans les lieux de vie. Un interrupteur manipulable à la main ou a
Les Atouts de la gamme:
Pour des connexions fiables pour différentes utilisation, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, des adaptateurs normalisés pour le branchement d‘appareils de Classe I et/ou II, des multiprises standards avec prises décalées
Quelques mots du fabricant :
Raccordements électriques Lebenoid : une connexion fiable pour chaque utilisation.
Les Atouts de l'article:
Multiprises standards avec prises décalées qui offrent la possibilité de connecter jusqu’à 6 chargeurs. Certifies NF. IP20. Un design soigné et des coloris qui s’intègrent parfaitement dans les lieux de vie. Un interrupteur manipulable à la main ou a
Les Atouts de la gamme:
Pour des connexions fiables pour différentes utilisation, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, des adaptateurs normalisés pour le branchement d‘appareils de Classe I et/ou II, des multiprises standards avec prises décalées
Quelques mots du fabricant :
Raccordements électriques Lebenoid : une connexion fiable pour chaque utilisation.


