L'Ebenoid - Bloc 6x16A+T inter 3G1-1,5m - 012718

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Bloc 6x16A+T inter 3G1-1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de prises avec contact de terre - 6

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3477870127187

Réf. Sonepar

00057012718

Réf. Fournisseur

012718

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

nombre de prises avec contact de terre:

6

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

6

interrupteur différentiel:

Oui

filtre anti-parasite réseau:

Non

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1.5 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

puissance de raccordement max.:

3680 W

Bloc 6 prises 16A avec terre interrupteur 3G1. Longueur câble 1,5m blanc, section de conducteur:1 mm², forme de boîtier:rectangulaire