L'Ebenoid - Borne à pattes 2x35mm² - 086904


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 80 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - autre
écart central entre les trous - 34.5 mm
section de raccordement cable rigide - 35...35 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires Cablage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870869049
Réf. Sonepar
00057086904
Réf. Fournisseur
086904
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
courant assigné In:
80 A
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
autre
écart central entre les trous:
34.5 mm
section de raccordement cable rigide:
35...35 mm²
section de raccordement cable souple:
35...35 mm²
largeur:
21 mm
hauteur:
46.5 mm