L'Ebenoid - Cadre saillie 100x100 - 025508


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - cadre apparent
couleur - blanc
forme - carré
largeur d'appareil - 100 mm
hauteur d'appareil - 100 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Sorties de câble et Cadres
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3477870255088
Réf. Sonepar
00057025508
Réf. Fournisseur
025508
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
composition:
cadre apparent
couleur:
blanc
forme:
carré
largeur d'appareil:
100 mm
hauteur d'appareil:
100 mm
profondeur d'appareil:
36 mm
Cadre saillie 100x100 blanc, composition:cadre apparent, forme:carré, largeur d'appareil:100 mm, hauteur d'appareil:100 mm, profondeur d'appareil:36 mm