L'Ebenoid - Cadre saillie 80x80 - 025506

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Cadre saillie 80x80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - cadre apparent

  • couleur - blanc

  • forme - carré

  • largeur d'appareil - 80 mm

  • hauteur d'appareil - 80 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

Sorties de câble et Cadres

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3477870255064

Réf. Sonepar

00057025506

Réf. Fournisseur

025506

Marque

L'Ebenoid

composition:

cadre apparent

couleur:

blanc

forme:

carré

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

Cadre saillie 80x80 blanc, composition:cadre apparent, forme:carré, largeur d'appareil:80 mm, hauteur d'appareil:80 mm, profondeur d'appareil:40 mm