L'Ebenoid - Cordon 16A 2P+T 3G1-blanc-1,5m - 037101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1.5 m
couleur de gaine - blanc
section nominale du conducteur - 1 mm²
nombre de conducteurs - 3
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires Raccordement
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870371016
Réf. Sonepar
00057037101
Réf. Fournisseur
037101
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
longueur:
1.5 m
couleur de gaine:
blanc
section nominale du conducteur:
1 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
16 A
type raccordement 1:
fiche CEE
type raccordement 2:
extrémité de ligne libre
conduit spiralé:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non