L'Ebenoid - Douille acier laitonné B22 DB M10 EAN - 343310

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Douille acier laitonné B22 DB M10 EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - B22d

  • matériau - autre

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - laiton

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873433100

Réf. Sonepar

00057343310

Réf. Fournisseur

343310

Marque

L'Ebenoid

douille:

B22d

matériau:

autre

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

laiton

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

Douille acier laitonné B22 double bague raccord M10 EAN, filetage de raccord:M10 x 1

Les Atouts de la gamme:

Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.

Quelques mots du fabricant :

Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.