L'Ebenoid - Douille acier laitonné B22 DB M11 PF EAN - 343331


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - B22d
matériau - autre
type de fixation - fixation à vis
couleur - laiton
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477873433315
Réf. Sonepar
00057343331
Réf. Fournisseur
343331
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
douille:
B22d
matériau:
autre
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
laiton
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
autre
Douille acier laitonné B22 double bague raccord M11 passage fil EAN
Les Atouts de la gamme:
Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.
Quelques mots du fabricant :
Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.
Les Atouts de la gamme:
Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.
Quelques mots du fabricant :
Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.