L'Ebenoid - Douille acier laitonné B22 SB M10 EAN - 343302

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - B22d

  • matériau - autre

  • couleur - laiton

  • modèle - douille

  • filetage de raccord - M10 x 1

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873433025

Réf. Sonepar

00057343302

Réf. Fournisseur

343302

Marque

L'Ebenoid

douille:

B22d

matériau:

autre

couleur:

laiton

modèle:

douille

filetage de raccord:

M10 x 1

Douille acier laitonné B22 simple bague raccord M10 EAN, filetage de raccord:M10 x 1

Les Atouts de la gamme:

Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.

Quelques mots du fabricant :

Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.