L'Ebenoid - Douille acier laitonné E14 M10 EAN - 346902

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Douille acier laitonné E14 M10 EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E14

  • matériau - autre

  • type de fixation - montage à clipsage

  • couleur - laiton

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477873469024

Réf. Sonepar

00057346902

Réf. Fournisseur

346902

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

douille:

E14

matériau:

autre

type de fixation:

montage à clipsage

couleur:

laiton

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

Douille acier laitonné E14 M10 EAN, douille:E14, filetage de raccord:M10 x 1

Les Atouts de la gamme:

Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.

Quelques mots du fabricant :

Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.