Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

L'Ebenoid - Douille acier laitonné E27 M11 EAN - 347121

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Douille acier laitonné E27 M11 EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau - autre

  • type de fixation - montage à clipsage

  • couleur - laiton

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873471218

Réf. Sonepar

00057347121

Réf. Fournisseur

347121

Marque

L'Ebenoid

douille:

E27

matériau:

autre

type de fixation:

montage à clipsage

couleur:

laiton

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

filetage de raccord:

autre

Douille acier laitonné E27 M11 EAN

Les Atouts de la gamme:

Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.

Quelques mots du fabricant :

Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.