L'Ebenoid - Douille DCL B22 EAN - 345230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - B22d
matériau - plastique
type de fixation - montage à clipsage
couleur - blanc
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Douille et Fiche DCL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3477873452309
Réf. Sonepar
00057345230
Réf. Fournisseur
345230
Marque
L'Ebenoid
douille:
B22d
matériau:
plastique
type de fixation:
montage à clipsage
couleur:
blanc
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
Douille DCL B22 EAN blanc, matériau:plastique
Les Atouts de la gamme:
Avec les accessoires DCL, fiches et douilles, la connexion électrique du point lumineux se fait ou se défait simplement, sans outil en un seul geste.
Quelques mots du fabricant :
Fiches DCL Lebenoid : branchements simples pour un usage optimal.
Les Atouts de la gamme:
Avec les accessoires DCL, fiches et douilles, la connexion électrique du point lumineux se fait ou se défait simplement, sans outil en un seul geste.
Quelques mots du fabricant :
Fiches DCL Lebenoid : branchements simples pour un usage optimal.


