L'Ebenoid - Douille E14 1/2 filetée SB blanc M10 EAN - 346935

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Douille E14 1/2 filetée SB blanc M10 EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E14

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • couleur - blanc

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873469352

Réf. Sonepar

00057346935

Réf. Fournisseur

346935

Marque

L'Ebenoid

douille:

E14

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

couleur:

blanc

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

Douille E14 1/2 filetée simple bague blanc raccord M10 EAN, douille:E14, filetage de raccord:M10 x 1, matériau:plastique

Les Atouts de la gamme:

Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.

Quelques mots du fabricant :

Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.