L'Ebenoid - Douille E14 lisse noir M10 - 046913

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E14

  • matériau - plastique

  • type de fixation - montage à clipsage

  • couleur - noir

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870469133

Réf. Sonepar

00057046913

Réf. Fournisseur

046913

Marque

L'Ebenoid

douille:

E14

matériau:

plastique

type de fixation:

montage à clipsage

couleur:

noir

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

filetage de raccord:

M10 x 1

Douille E14 lisse noir M10, douille:E14, filetage de raccord:M10 x 1, matériau:plastique