L'Ebenoid - Douille E27 1/2 filetée SB noir M10 EAN - 347261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - plastique
type de fixation - fixation à vis
couleur - noir
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477873472611
Réf. Sonepar
00057347261
Réf. Fournisseur
347261
Marque
L'Ebenoid
douille:
E27
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
noir
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
M10 x 1
Douille E27 1/2 filetée simple bague noir raccord M10 EAN, filetage de raccord:M10 x 1, matériau:plastique
Les Atouts de la gamme:
Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.
Quelques mots du fabricant :
Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.
Les Atouts de la gamme:
Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.
Quelques mots du fabricant :
Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.


