L'Ebenoid - Douille E27 avec serre câble EAN - 345239

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - plastique
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477873452392
Réf. Sonepar
00057345239
Réf. Fournisseur
345239
Marque
L'Ebenoid
douille:
E27
matériau:
plastique
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
blanc
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
Douille E27 avec serre câble EAN blanc, matériau:plastique
Les Atouts de la gamme:
Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.
Quelques mots du fabricant :
Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.
Les Atouts de la gamme:
Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.
Quelques mots du fabricant :
Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.


