L'Ebenoid - Douille laiton E27 M11 EAN - 347111

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - E27
matériau - laiton
type de fixation - montage à clipsage
couleur - laiton
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477873471119
Réf. Sonepar
00057347111
Réf. Fournisseur
347111
Marque
L'Ebenoid
douille:
E27
matériau:
laiton
type de fixation:
montage à clipsage
couleur:
laiton
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
autre
Douille laiton E27 M11 EAN, matériau:laiton
Les Atouts de la gamme:
Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.
Quelques mots du fabricant :
Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.
Les Atouts de la gamme:
Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.
Quelques mots du fabricant :
Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.


