L'Ebenoid - Douille nylon B22 DB M11 - 046119

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - B22d

  • matériau - autre

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - blanc

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870461199

Réf. Sonepar

00057046119

Réf. Fournisseur

046119

Marque

L'Ebenoid

douille:

B22d

matériau:

autre

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

blanc

modèle:

douille

avec insertion de starter:

Non

filetage de raccord:

autre

Douille nylon B22 double bague raccord M11 blanc