L'Ebenoid - Douille nylon B22 DB M11 - 146119

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Douille nylon B22 DB M11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - B22d

  • matériau - autre

  • type de fixation - fixation à vis

  • couleur - blanc

  • modèle - douille

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

3477871461198

Réf. Sonepar

00057146119

Réf. Fournisseur

146119

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

douille:

B22d

matériau:

autre

type de fixation:

fixation à vis

couleur:

blanc

modèle:

douille

filetage de raccord:

autre

Douille nylon B22 double bague raccord M11 blanc

Les Atouts de la gamme:

Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.

Quelques mots du fabricant :

Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.