L'Ebenoid - Douille nylon B22 DB M11 EAN - 346119

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
douille - B22d
matériau - autre
type de fixation - fixation à vis
couleur - blanc
modèle - douille
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3477873461196
Réf. Sonepar
00057346119
Réf. Fournisseur
346119
Marque
L'Ebenoid
douille:
B22d
matériau:
autre
type de fixation:
fixation à vis
couleur:
blanc
modèle:
douille
avec insertion de starter:
Non
filetage de raccord:
autre
Douille nylon B22 double bague raccord M11 EAN blanc
Les Atouts de la gamme:
Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.
Quelques mots du fabricant :
Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.
Les Atouts de la gamme:
Les douilles électriques, adaptateurs de culots et testeurs couvre tous les besoins d’équipement, de maintenance ou d’adaptation dans les installations d’éclairage, que ce soit en résidentiel, tertiaire ou pour des chantiers techniques.
Quelques mots du fabricant :
Douilles Lebenoid : un choix complet pour tous vos éclairages.


