Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

L'Ebenoid - Driver 38W flicker-free réglable/DALI/Push DIM - 080591

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 170 mm

  • largeur - 65 mm

  • hauteur - 30 mm

  • boîtier - boîtier en plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477870805917

Réf. Sonepar

00057080591

Réf. Fournisseur

080591

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

170 mm

largeur:

65 mm

hauteur:

30 mm

boîtier:

boîtier en plastique

classe de protection:

II

Driver 38W flicker-free réglable/DALI/Push DIM avec boite de connexion intégré

Les Atouts de l'article:

Driver 38W flicker-free réglable/DALI/Push DIM avec boite de connexion intégré

Les Atouts de la gamme:

Gamme de plafonnier simple et efficace pour un éclairage performant. Disponible en deux tailles et en différentes intensité lumineuse. Montage facilité grâce à quatre crochets de suspension.