L'Ebenoid - Eo LED 1300lm 4000K inter blanc - 055333

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1300 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870553337
Réf. Sonepar
00057055333
Réf. Fournisseur
055333
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
1300 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
efficacité lumineuse:
118 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Réglette, longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version équipée d'une platine LED 11W. Interrupteur intégré. Classe II.
Les Atouts de la gamme:
Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.






