L'Ebenoid - Eo LED 1300lm 4000K inter PC 2P+T blanc - 055335

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1300 lm

  • puissance du système - 11 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870553351

Réf. Sonepar

00057055335

Réf. Fournisseur

055335

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

1300 lm

puissance du système:

11 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

efficacité lumineuse:

118 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Réglette, 4000K, Long 445mm, larg 64mm et prof 90mm. Embase polypropylène, diffuseur PC blanc. platine LED 11W. Interrupteur intégré. Prise 16A 2P + T. Classe I., classe I, IK07, IP24, applique, 11 W, 1300lm, L70/B50:40000h, GR0, 118lm/W

Les Atouts de l'article:

Réglette, longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version équipée d'une platine LED 11W. Interrupteur intégré. Prise 16A 2P+T. Classe I.

Les Atouts de la gamme:

Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.