L'Ebenoid - Eo LED 500lm 3000K inter PC 2P+T blanc - 055305

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 500 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3477870553054

Réf. Sonepar

00057055305

Réf. Fournisseur

055305

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

500 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

40000 h

efficacité lumineuse:

55.5 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Réglette LED Eo 500lm 3000K blanc, classe I, IK07, IP24, applique, puiss.:10 W, L70/B50 à 25°C:40000 h, L80/B10 à 25°C:40000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W

Les Atouts de l'article:

Réglette, longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version équipée d'une platine LED 7W. Interrupteur intégré. Prise 16A 2P+T. Classe I.

Les Atouts de la gamme:

Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.