L'Ebenoid - Eo S19 LED 400lm 4000K blanc - 055341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 400 lm
puissance du système - 7 W
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
efficacité lumineuse - 57.1 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870553412
Réf. Sonepar
00057055341
Réf. Fournisseur
055341
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
400 lm
puissance du système:
7 W
indice de protection (IP):
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
57.1 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version lampée avec un tube LED 7W. Sans interrupteur. Classe II.
Les Atouts de la gamme:
Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.






