L'Ebenoid - Eo S19 SSL Inter blanc - 055213

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 75 W

  • indice de protection (IP) - IP24

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • finition du paralume - blanc

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3477870552132

Réf. Sonepar

00057055213

Réf. Fournisseur

055213

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

75 W

indice de protection (IP):

IP24

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition du paralume:

blanc

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Réglette Eo S19 sans source lumineuse interrupteur blanc, classe II, IK07, IP24, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Livré sans lampe, 1x50W maxi, culot S19. Interrupteur intégré. Classe II.

Les Atouts de la gamme:

Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.