L'Ebenoid - Eo S19 SSL IR blanc - 055229


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
indice de protection (IP) - IP24
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
classe de protection - II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 650 °C - 30 s
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870552293
Réf. Sonepar
00057255271
Réf. Fournisseur
055229
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
puissance du système:
15 W
indice de protection (IP):
IP24
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
Les Atouts de l'article:
Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Livré sans lampe, 1x50W maxi, culot S19. Sans interrupteur. Classe II. Détecteur infrarouge intégré.
Les Atouts de la gamme:
Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.