L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T anneau blanc - 021429


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
indice de protection (IP) - IP20
adapté à une broche de contact de protection - Non
couleur - blanc
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870214290
Réf. Sonepar
00057021429
Réf. Fournisseur
021429
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
modèle:
broche de contact de protection
indice de protection (IP):
IP20
adapté à une broche de contact de protection:
Non
couleur:
blanc
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
nombre de pôles:
1
tension nominale:
250 V