L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T anneau blanc EAN - 321429


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
courant nominal - 16 A
direction d'enfichage - droit
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477873214297
Réf. Sonepar
00057321429
Réf. Fournisseur
321429
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
courant nominal:
16 A
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
Fiche femelle 16A 2 pôles + terre anneau blanc EAN, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP20
Les Atouts de la gamme:
Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.
Quelques mots du fabricant :
Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.
Les Atouts de la gamme:
Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.
Quelques mots du fabricant :
Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.