L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T blanc - 021353

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - blanc

  • courant nominal - 16 A

  • direction d'enfichage - droit

  • tension nominale - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3477870213538

Réf. Sonepar

00057021353

Réf. Fournisseur

021353

Marque

L'Ebenoid

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

courant nominal:

16 A

direction d'enfichage:

droit

tension nominale:

250 V

Fiche femelle 16A 2 pôles + terre blanc, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP20