L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T blanc - 121353

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - American National Standard

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à une broche de contact de protection - Non

  • couleur - blanc

  • courant nominal - 16 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Gamme

EAN

3477871213537

Réf. Sonepar

00057121353

Réf. Fournisseur

121353

Marque

L'Ebenoid

modèle:

American National Standard

indice de protection (IP):

IP20

adapté à une broche de contact de protection:

Non

couleur:

blanc

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

nombre de pôles:

2

tension nominale:

250 V

Fiche femelle 16A 2 pôles + terre blanc, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP20

Les Atouts de la gamme:

Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.

Quelques mots du fabricant :

Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.