L'Ebenoid - Fiche femelle 6A 2P blanc - 020275


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
courant nominal - 6 A
direction d'enfichage - droit
tension nominale - 250 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870202754
Réf. Sonepar
00057020275
Réf. Fournisseur
020275
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
couleur:
blanc
courant nominal:
6 A
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
Fiche femelle 6A 2 pôles blanc, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit