L'Ebenoid - Fiche femelle 6A 2P noir EAN - 320277

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fiche femelle 6A 2P noir EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - noir

  • courant nominal - 6 A

  • direction d'enfichage - droit

  • tension nominale - 250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477873202775

Réf. Sonepar

00057320277

Réf. Fournisseur

320277

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

noir

courant nominal:

6 A

direction d'enfichage:

droit

tension nominale:

250 V

Fiche femelle 6A 2 pôles noir EAN, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP20

Les Atouts de la gamme:

Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.

Quelques mots du fabricant :

Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.