L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T double terre gris - 121440

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - gris
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3477871214404
Réf. Sonepar
00057121440
Réf. Fournisseur
121440
Marque
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
modèle:
autre
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
Les Atouts de la gamme:
Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.
Quelques mots du fabricant :
Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.


