L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T IP65 - 021477


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
couleur - noir
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870214771
Réf. Sonepar
00057021477
Réf. Fournisseur
021477
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP65
couleur:
noir
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
modèle:
autre
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
Fiche mâle 16A 2 pôles + terre IP65 noir, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit, IP65