L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T IP65 - 121477

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T IP65

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur - noir

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - caoutchouc massif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3477871214770

Réf. Sonepar

00057121477

Réf. Fournisseur

121477

Réf. Commerciale

L'Ebenoid

indice de protection (IP):

IP65

couleur:

noir

nombre de pôles:

3

courant nominal:

16 A

matériau:

caoutchouc massif

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

Fiche mâle 16A 2 pôles + terre IP65

Les Atouts de la gamme:

Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.

Quelques mots du fabricant :

Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.