L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T portefeuille gris - 021146


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP20
couleur - gris
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870211466
Réf. Sonepar
00057021146
Réf. Fournisseur
021146
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
Fiche mâle 16A 2 pôles + terre portefeuille gris, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit, IP20