L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T sortie latérale blanc EAN - 321114


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
modèle - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477873211142
Réf. Sonepar
00057321114
Réf. Fournisseur
321114
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
modèle:
autre
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
Les Atouts de la gamme:
Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.
Quelques mots du fabricant :
Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.