L'Ebenoid - Fiche mâle 6A 2P blanc - 020260


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
couleur - blanc
nombre de pôles - 2
courant nominal - 6 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Fiches et socles mobiles
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3477870202600
Réf. Sonepar
00057020260
Réf. Fournisseur
020260
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
blanc
nombre de pôles:
2
courant nominal:
6 A
matériau:
plastique
modèle:
autre
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V